※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
フィラメンテープ No.9110
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
1ケース(90巻)
1巻
1ケース(60巻)
1ケース(48巻)
1ケース(30巻)
1ケース(18巻)
1ケース(12巻)
テープ幅(mm)
19
15
19
25
50
30
38
75
100
色
ホワイト
ホワイト
白
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25719796
品番
911000-20-19X50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
色
ホワイト
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.19
基材
ポリエステルフィルム+ガラス糸
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
195-3974
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
225
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/10mm)
696
RoHS指令(10物質対応)
対応