911000-20-50X50 フィラメンテープ No.9110 マクセル 25719814

フィラメンテープ No.9110

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
ホワイト
内容量1巻注文コード25719814品番911000-20-50X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。

用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.19基材ポリエステルフィルム+ガラス糸粘着剤ゴム系トラスコ品番195-3976厚さ(mm)0.19質量(g)593粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)696RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする