曜日別特売
No92409 リビーTRインフィニウムSTD.O.F リビー 25720416

リビーTRインフィニウムSTD.O.F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25720416品番No92409
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)414寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×100口径(Φmm)95品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20TKG品番9-2207-1301TKG品番(2017)6-2000-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする