曜日別特売
No92426 リビーTRインフィニウムステムレスワイン リビー 25720468

リビーTRインフィニウムステムレスワイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25720468品番No92426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

プールサイド、アウトドア、テラスダイニングなどグラスの耐久性が重視されるお客様向けに。軽さも特徴なのでピッチャーなど、容量が大きいものは宴会などにもご使用いただけます。環境ホルモンのBPAを含まない素材です。ガラスのような透明度で衝撃に強いリビートライタンシリーズ

容量(mL)444寸法(直径Φ×高さH)(mm)99×99口径(Φmm)80品名・タイプワイングラス耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20TKG品番9-2207-0301TKG品番(2017)6-2000-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25720468
2021-11-23
用途: ラム酒用
その他業種

画像と違うものが届きました。
品番と画像が一致してないものと思われます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
商品画像につきまして修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする