NoX015 JBポリカーボネイト シャンパンフルート TKG 25720854

JBポリカーボネイト シャンパンフルート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)170
内容量1個注文コード25720854品番NoX015
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガラスより軽い。

用途主にシャンパン、ワイン等に容量(mL)170耐熱温度(℃)100材質ポリカーボネート寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×227口径(Φmm)40品名・タイプシャンパングラスTKG品番9-2210-0201TKG品番(2017)6-2058-2701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする