千羽鶴印(エンテック)
PCT タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
グレー
ピンク
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
PCT樹脂
容量(mL)
220
仕様
食洗機:可
色
ナチュラル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
67×100
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2212-0901
TKG品番(2017)
6-2064-1701
注意
※食洗機使用中に商品の上に重いものを置くなどの荷重をかけないようにしてください。