千羽鶴印(エンテック)
PCT キングタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
260
300
260
色
グレー
ナチュラル
グレー
ピンク
ブルー
オレンジ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25720994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
PCT樹脂
容量(mL)
260
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
78×85
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-2212-1102
TKG品番(2017)
6-2064-1902