曜日別特売
9942ITP200P63 CONVEX 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター 25721826

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)250
内容量1個注文コード25721826品番9942ITP200P63 CONVEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。
フォークは高耐久性仕様です。
AGVにも使用可能です。
旋回部と車輪を同時にロックします。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)735取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105取付高(mm)250仕様精密ボールベアリング入トラスコ品番215-7741質量(kg)6.3タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする