曜日別特売
8L 消火投水 タンゲ化学工業 25721947

消火投水

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25721947品番8L
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。

材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345TKG品番9-2605-0901TKG品番(2017)6-2395-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25721947
2021-07-26
用途: 現場溶接時に使用
株式会社ステントス

現場溶接の際に、使用します。現場の仮設足場を登っていく際、蓋がしてあるので水がこぼれ落ちる心配がありません。

対象商品 : 25721947
2018-08-17
用途: 建設現場に、もしもの時用
株式会社相模組

建設中の現場に置く。
消化器に比べて薬剤が入ってないから、周りの資材へ被害が拡大しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする