曜日別特売
KMF120-40TR ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMF120-40TR ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722264
KMF120-40TR ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ) 25722264

ガススプリング(KMFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)120
反発力(N)最伸長時:392、最縮長時:546
最伸長時:392、最縮長時:546
最伸長時:196、最縮長時:271
最伸長時:294、最縮長時:405
最伸長時:196、最縮長時:275
最伸長時:294、最縮長時:411
最伸長時:196、最縮長時:270
最伸長時:294、最縮長時:403
最伸長時:392、最縮長時:536
最伸長時:196、最縮長時:269
最伸長時:294、最縮長時:402
最伸長時:392、最縮長時:534
最伸長時:392、最縮長時:539
最伸長時:294、最縮長時:401
最伸長時:392、最縮長時:533
最伸長時:196、最縮長時:302
最伸長時:294、最縮長時:451
最伸長時:392、最縮長時:600
最伸長時:196、最縮長時:326
最伸長時:294、最縮長時:486
最伸長時:392、最縮長時:647
最伸長時:196、最縮長時:350
最伸長時:294、最縮長時:522
最伸長時:196、最縮長時:265
最伸長時:294、最縮長時:396
最伸長時:392、最縮長時:528
最伸長時:196、最縮長時:253
最伸長時:294、最縮長時:379
最伸長時:392、最縮長時:503
最伸長時:196、最縮長時:273
最伸長時:294、最縮長時:407
最伸長時:392、最縮長時:542
最伸長時:196、最縮長時:266
最伸長時:294、最縮長時:397
内容量1本注文コード25722264品番KMF120-40TR
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途
コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
トラスコ品番221-6345材質スチールストローク(mm)120長さ(mm)320全長(mm)440反発力(N)最伸長時:392、最縮長時:546RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする