曜日別特売
B-8150R 万能ネット ロールタイプ ユタカメイク 25723086

万能ネット ロールタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード25723086品番B-8150R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

長尺タイプのラッセルネットです。

用途飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。トラスコ品番206-7098材質ポリエチレングリーン長さ(m)50幅(m)2目合い(mm)25
注意
※防球ネットへの使用は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする