ユタカメイク
万能ネット ロールタイプ
長尺タイプのラッセルネットです。
用途
飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
長さ(m)
50
目合い(mm)
25
内容量
1巻
注意
※防球ネットへの使用は不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723077
B-7950R
206-7097
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25723086
B-8150R
206-7098
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください