588083 耐切創性手袋マイティーフォースNEO 湘南ワイパーサプライ(SWS) 25723269

耐切創性手袋マイティーフォースNEO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)25
内容量1双注文コード25723269品番588083
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。
糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。

用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
トラスコ品番361-1196材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1グレーサイズM質量(g)50入数(双)1全長(cm)25中指長(cm)7.8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらまわり(cm)19色(手首部)レッドゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする