MI-16S エクストラショートインパクトレンチ 東空販売 25723330

エクストラショートインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台最大締付トルク(N・m)(右回転・左回転)420注文コード25723330品番MI-16S
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。
特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。

用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。トラスコ品番245-1010材質全長(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4~0.6最大締付トルク(N・m)(右回転・左回転)420排気口後方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
注意
※ソケットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする