※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
BLA型小型軽量カップリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
接続ねじ
R1/4
適合カプラ
BLA型
注文コード
25723409
品番
BLA12-SM
参考基準価格(税別)
¥1,704
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
材質・接続ねじ・適合カプラ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ式です。
用途
小型軽量なので、手元の継手として。
トラスコ品番
252-1254
材質
アルミニウム
取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
R1/4
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
相手側取付サイズ
Rc1/4
適合カプラ
BLA型
商品豆知識
配管工事を支える補助部材