曜日別特売
BLY22-PMFT BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング 25723436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLY型流量調整付きカップリングプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじG1/4適合カプラ20型注文コード25723436品番BLY22-PMFT
参考基準価格(税別)¥1,494販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。

用途
工場内のエア配管に。
エア工具のホース接続に。
トラスコ品番252-2855最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4取付サイズG1/4相手側取付サイズG1/4材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合カプラ20型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする