※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
分岐カップリング(高圧用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:アルミニウム、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
注文コード
25723479
品番
TW-2H
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気分岐集合配管用です。
用途
建築用高圧コンプレッサーに。
分岐カップリングに。
仕様
取入口:1
トラスコ品番
252-2902
材質
本体:アルミニウム、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
固定式
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
高圧縮空気
分岐数
2
取出口
2