ライノス
LEDホールチェッカ ライト単体(ヘッドなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25723646
品番
FLL-M15
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。
用途
市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。
トラスコ品番
246-5669
全長(mm)
95
電源(V)
単4電池 1本
外径(mm)
16
明るさ(Lm)
100
最大点灯時間
1.5時間(100%点灯時)
注意
※本品に単4アルカリ電池は付属しておりません。別途お買い求めください。