KA-M5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 等厚曲尺(同目50cm) タジマツール(TJMデザイン) 25724554

KA-M5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 等厚曲尺(同目50cm) タジマツール(TJMデザイン) 25724554
KA-M5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 等厚曲尺(同目50cm) タジマツール(TJMデザイン) 25724554

等厚曲尺(同目50cm)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本注文コード25724554品番KA-M5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付

厚さ(mm)1.1付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書材質ステンレス幅(mm)15質量(g)76短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm製品質量(g)76校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする