JET INOUE(ジェットイノウエ)
JETプロフィアタイプバンパー用オプションパーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
【使用バンパー品番】501005・501003・501065
注文コード
25724616
品番
501038
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製501005大型車専用プロフィアタイプバンパーのオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
【使用バンパー品番】501005・501003・501065
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
バンパーステップ 左右セット
注意
※純正バンパーには使用できません。