JET INOUE(ジェットイノウエ)
JETプロフィアタイプバンパー用オプションパーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
【適合バンパー】501005
注文コード
25724625
品番
510431
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製501005大型車専用プロフィアタイプバンパーのオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー】501005
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
注意
※純正バンパーには使用できません。