505218 ウレタンエアホース JET INOUE(ジェットイノウエ) 25724799

ウレタンエアホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻ブラック注文コード25724799品番505218
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

エアホーン配管用ホース各種

用途サウンドパーツ材質ウレタンブラック寸法100m内径(Φmm)6.5内径×外径(Φmm)6.5×10適合パイプ外径(Φmm)6.5
注意
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする