曜日別特売
KA-TM5(校正書・トレーサビリティ体系図付) 等厚曲尺 タジマツール(TJMデザイン) 25725857

等厚曲尺

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード25725857品番KA-TM5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。
大きく鮮明な目盛数字採用です。
TIG溶接により強度がアップしました。

用途
建築用曲尺
厚さ(mm)1.1幅(mm)15材質ステンレス付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書仕様外基点・内目盛、ネームスペース付形状等厚質量(g)76短辺(mm)265長辺(mm)520長さ(cm)50本体質量(g)76目盛仕様(表)センチ目盛1段50cm、(裏)特目(角目・丸目・ホゾ目)校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60838364
2022-06-17
用途: 計測時のマイク位置出し
帝京大学教育・研究機関

丈夫で曲がりにくい構造なので長持ちすると思います。価格もリーズナブルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする