FKK(富士工業)
オーキッドカラーストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(6巻)
色
赤
注文コード
25726324
品番
OSF-RED
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。
低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。
用途
梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。
荷抜き防止や目隠しの用途に。
日よけや鳥よけの用途に。
トラスコ品番
259-4849
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.02
質量(kg)
3
色
赤
長さ(m)
300
紙管内径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張破断強度(daN)
300cm
2
注意
※遮光やUVカット機能は持ち合わせておりません。ご注意ください。