SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25726478

SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25726478
SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25726478
SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25726478
SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 25726478

セフG7ロック 25

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様尺相当校正証明書一般校正注文コード25726478品番SFG7L2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。
ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。
表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、尺相当取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内黒/黒爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書質量(g)350校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする