SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 25726575

SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 25726575
SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 25726575
SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 25726575
SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 25726575
SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) Σストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン) 25726575

Σストップ 25-5.5m

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード25726575品番SS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストップ機構
テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。
強ロック機構
しっかり止まる! ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井な どで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベ がズリ下がることを防ぎます。 テープは引き出した位置で止まります。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦75×横91×奥45本体質量(g)359校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 墨付け寸法
外山工業建設業・工事業

引き出した位置で止まり長く出してもずるずる引き込まないので実測するのにとても仕事がしやすいです。何回も購入させていただいてます。

対象商品 : 01237915
2019-07-16
用途: 木材切断の寸法取りに便利

木材切断時の墨線を入れる際に、寸法取りメジャーとして利用しています。
製品本体の底部がフラットに作られていますので、木材に乗せた時の安定が良く、メジャーテープを引き出したところでピタッと止まるので、作業性も良好です。ロックボタンもついていますが、水平での使用では、自動でピタッと止まる機能だけでも十分です。テープの引き込みは、ロック解除ボタンで作動します。メジャーメモリは、テープの表と裏の両面に印刷されています。

対象商品 : 01237915
2018-09-19
用途: 建築業
建築施工 ゼンシンホーム

『剛厚仕様の5.5m、比較的スリムな形』であるということで使い始めました。ストップ機構にもすぐに慣れ便利に使えます。ストップ機構が4カ月位で滑り始め、剛厚テープより早く寿命が来てしまいます。もう少し丈夫であればと思われますが、使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする