曜日別特売
SPZ1.65CBALT 超精密位置決めドリル SPZ イワタツール 25726656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密位置決めドリル SPZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)3
刃径(mm)1.65
1.65
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
3.9
全長(mm)40
溝長(mm)4.5
4.5
0.8
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.3
5.4
5.7
5.9
6.2
6.5
6.8
7
7.3
7.6
7.8
8.1
8.4
8.6
8.9
9.2
9.5
9.7
10
10.3
10.8
11.1
11.3
11.6
11.9
12.2
12.4
12.7
13
13.2
13.5
13.8
14
14.3
14.6
14.9
15.1
15.4
15.7
15.9
16.2
10.5
内容量1本注文コード25726656品番SPZ1.65CBALT
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。

用途
位置決め加工。
薄板穴あけ加工。
トラスコ品番258-6819材質超硬合金(Carbide)全長(mm)40溝長(mm)4.5刃形片刃表面処理ALTコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)1.65最大加工深さ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする