G3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726715

G3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726715
G3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726715
G3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726715

G3ステンロック25

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様メートルJIS規格1級校正証明書一般校正注文コード25726715品番G3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ白テープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦76×横72×奥43本体質量(g)317校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする