曜日別特売
SFG3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726742

SFG3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726742
SFG3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726742
SFG3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) セフG3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25726742

セフG3ステンロック25

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード25726742品番SFG3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥15,550販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ白テープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦89×横72×奥61本体質量(g)351校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19100716
2018-12-14
用途: 土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
錆びないので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする