テンテキャスター
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
75
100
125
150
許容荷重(daN)
78.4
53.2
78.4
98
取付高(mm)
135
100
135
160
185
車輪幅(mm)
32
25
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727216
品番
2477DIK100P50
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
78.4
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
135
トラスコ品番
256-2186
質量(kg)
1.06
タイプ
自在式(トータルロック付)、プレート式
車輪幅(mm)
32
表面処理
光沢亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
取付座A(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
67
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。