曜日別特売
3477ITP160P63 convex プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター 25727408

プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)160
許容荷重(daN)343
取付高(mm)200
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード25727408品番3477ITP160P63 convex
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。

車輪径(Φmm)160許容荷重(daN)343取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105取付高(mm)200トラスコ品番255-7468質量(kg)2.82タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチール取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする