TCSY 多目的クリーナー柄付き 小 カウゼル 25728397

多目的クリーナー柄付き 小

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード25728397品番TCSY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。

用途
スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等
トラスコ品番340-3292材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ厚さ(mm)35縦(mm)190横(mm)55繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする