曜日別特売
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287

 

TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729287
モノタロウ

セイフティシューズ スリッポン

(84件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1足注文コード25729287品番TM-1874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリッポンタイプの脱ぎ履きし易い先芯入りのセイフティシューズです。
かかと部分を踏んでも履きやすい構造にしていますので、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。
アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく作業し易くなっています。

用途軽作業用サイズ(cm)25足幅4Eブラック×ネイビー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、ナイロン材質(ソール)TPR(ラバー)標準質量(g/片足)約360(26cm)機能軽量、通気性材質(先芯)スチール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25729287TM-187485389028-TM-1874 セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 85389028セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量モノタロウ1足
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25729296
2024-09-13
用途: 軽作業
製造業

屋内ですが機械を扱うので使用しています。
軽安全靴仕様の点と、脱いだり履いたりが多いので踵を踏める点が気に入っています。

対象商品 : 25729314
2023-05-09
用途: 現場作業
建設業・工事業

現場作業の上履きとして使用。
踵を踏めるので履き替えが早く簡易安全靴なので上履き作業の安全性も高い。

対象商品 : 25729278
2023-03-30
用途: 自動車整備で使用
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので汚れたら買い替えしても気になりません。しかしかかとのゴムがもう少しきつめの方がしゃがんだ時脱げる心配がなく良いかもしれません。大きめのサイズは買わない方が良いです。

対象商品 : 25729323
2023-05-26
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

履きやすいし歩きやすいです。前よりは、溝が半年で減るのか?前のモデルは、半年で溝が減った!

対象商品 : 25729314
2023-01-11
用途: 趣味の自動車の整備や点検
ロッキーオート

ワイズ寸法のバリエーションが有れば選びやすい。価格は妥当です。

2022-11-08
用途: 上履きを必要とする工事用
建設業・工事業

脱ぎ履きは楽。しかしながら履き続けての作業は重く感じ足が疲れます。

2が参考にしています
対象商品 : 25729296
2022-07-24
用途: 室内作業

主に室内作業で使用しますが、靴が軽いので移動が楽になりました。

対象商品 : 25729314
2023-04-15
用途: 軽作業や盆栽作業用
建設業・工事業

デザインは良くて、価格は、手ごろですが、踵が、低いのが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする