TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE 強力パワーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
最大出力トルク(N・m)
1500
6000
1500
3000
全長(mm)
235
348
235
242
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25729497
品番
P150A
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
全長(mm)
235
トラスコ品番
769-4245
質量(kg)
4.6
最大出力トルク(N・m)
1500
倍率
23.0
有効高さ(mm)
142
最大入力トルク(N・m)
65
入力部の差込角(mm)
12.7
最大外径(mm)
71
出力部の差込角(mm)
25.4
注意
※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドルの合計です。
商品説明動画
TONEパワーレンチ(P150A,P300A,P600A)【TONE公式】
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった