曜日別特売
WCC-306C コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール 25730226

 

WCC-306C コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール 25730226
WCC-306C コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール 25730226
WCC-306C コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール 25730226

コードリール 三ツ口コンセント仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25730226品番WCC-306C
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非常に小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
ラチェットロック式です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。
ロックフリー機能の別作可能です。

用途
100V電力の供給用。
各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。
機械や作業台下への組込みに。
付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする