曜日別特売
GGR2555(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 25731319

GGR2555(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 25731319
GGR2555(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 25731319
GGR2555(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) GGR25巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 25731319

GGR25巾5.5m厚爪

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個校正証明書付き注文コード25731319品番GGR2555(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール質量(g)345表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-35目盛種別両面校正証明書付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする