シンワ測定
コンベックス フィットギア極立
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
テープ長さ(m)
7
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
注文コード
25731599
品番
81130(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・目盛仕様・JIS規格
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
用途
長さの測定に
材質
本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
質量(g)
375
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
7
本体寸法(mm)
85×82×50
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
爪部
マグネット爪
校正証明書
付き
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【シンワ測定】コンベックス フィットギア 極立/フィットギア 製品紹介
参考になった