曜日別特売
AS101(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 精密フィックスレベル 大菱計器製作所 25732116

精密フィックスレベル

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット寸法(mm)100×20×24感度(mm/m)0.05注文コード25732116品番AS101(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。

用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル形式524A寸法(mm)100×20×24感度(mm/m)0.05取付穴径(Φmm)4.5穴間隔(mm)90質量(g)200校正証明書付き
注意
※WEB注文限定
※品番に「校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付」を含む商品は検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。(ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施)発注後のキャンセル不可となります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02794294
2021-02-18
用途: 装置配置の平行確認

納品が早くて助かりました。使い心地も申し分ないです。

対象商品 : 02794294
2019-11-30
用途: 機械の定期的なレベル確認

機械据付用ほどの大きさはありませんが、ちょっとした確認や、定期的な調整には極めて便利です。
コンパクトですが、精度は問題なさそうで、じゅうぶんに使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02794233
2018-11-22
用途: 装置立ち上げ時の簡易レベル出し
製造業

精度的には問題ないが、もう少し長さのバリエーションが欲しい。

対象商品 : 02794276
2006-10-26
用途: JISB7721における作業です。
株式会社松下製作所

小型で手軽に使用できるの為便利です。(今回2個目を購入します。)

対象商品 : 02794294
2013-06-19
用途: 工作機械据え付け
ナカシマ電機

小型工作機械の据え付けにおいてはこのくらいの大きさが最適です。
普通のレベルを1個しか置けない場所にT字型に2個置くことが出来ます。
精度も良いため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする