シーピー化成
SF剛力 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(10枚×16袋)
1ケース(10枚×32袋)
1ケース(10枚×24袋)
1ケース(10枚×16袋)
1ケース(10枚×10袋)
寸法(mm)
361×361×42
233×233×41
279×279×41
316×316×41
361×361×42
399×399×42
445×445×45
色(柄)
風雅赤
風雅赤
金剛
風雅紫
大漁
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×16袋)
注文コード
25741258
品番
5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
本体
材質
SF
寸法(mm)
361×361×42
色(柄)
風雅赤
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980