シーピー化成
弁当容器 BFO 中仕切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×24袋)
寸法(mm)
210×210×25
192×192×28
192×192×22
210×210×25
212×177×28
260×169×28
162×130×22
198×104×24
材質
BS
BS
BFO
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
25744313
品番
BFO-40-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
中仕切
材質
BS
寸法(mm)
210×210×25
色
赤
色(柄)
赤BS
電子レンジ
○
室数
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980