シーピー化成
BFハカマ集膳 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×8袋)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×8袋)
材質
BF
BF[低発泡PS(PP入)]
BF
室数
9
2
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
25744636
品番
15-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
電子レンジ対応のかさばらない容器。麺セットに対応。麺スペースの底上げによりボリューム感UP!蓋は別売り。
種別
本体
色(柄)
ローズW
材質
BF
寸法(mm)
222×222×33
電子レンジ
○
室数
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980