曜日別特売

ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)1000注文コード25752056品番NF1000-SEW 3P 1000A
参考基準価格(税別)¥1,114,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
定格電流(A)1000質量(kg)23.5定格絶縁電圧(V)690フレーム(AF)1000仕様モータ保護用:無、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、特殊環境用適合アイソレーション種類ノーヒューズ遮断器(一般用途)規格電気用品安全法:-、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込形(PM)漏電遮断器仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×406×190接続方法表面形:バー端子付、裏面形:バースタッド、埋込形:バースタッド、さし込形EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):A定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、N付属装置警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)、不足電圧引きはずし装置(UVT)、縦形リード線端子台 ねじ端子(SLT)、プレアラームモジュール(PAL)外形寸法c(mm)140過電流引きはずし方式電子式(実効値検出)開閉寿命(回)機械的:3000、電気的(AC440V):500トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)(適用)AC600電流の種類AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613843
2024-05-31
用途: 機械のメンテナンス
樫本電器建設業・工事業

既設のものと同じタイプにしたので、スムーズに交換出来ました。

対象商品 : 37613834
2022-09-15
用途: 設備保護
株式会社きたむら建設業・工事業

現在、メーカーから直接手配することが出来ない為、モノタロウ様の在庫情報を確認のうえ、手配させていただきました。翌日資機材を受け取る事ができてとても満足しています。

対象商品 : 37613852
2017-07-18
用途: 町工場の負荷契約からブレーカー契約変更時
電気・ガス・熱供給・水道業

注文時から翌日入手・梱包も安心でまた価格も安く満足しています。
一つだけ要望ですが、付属の取り付けビス(5.5mm)がブレーカーBOX用
の為、壁直ずけ木ネジタイプの7.5mmも付属に入れてほしい。
(2本の為別途50本入りを購入。この長さは余り使用する事なく無駄になった。)メーカーへの要望でしたかね~。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする