曜日別特売

漏電リレー NV-ZLAシリーズNV-ZLA 120.240V 100.300.500MAJIENUL/CEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格感度電流(mA)100・300・500切換
内容量1個注文コード25752598品番NV-ZLA 120.240V 100.300.500MAJIENUL/CEN
参考基準価格(税別)¥123,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
定格感度電流(mA)
100・300・500切換
制御電圧(V)
120・240
接続方法
表面形:○線押え/埋込形:○線押え

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする