曜日別特売

警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合機種NF100-CVFU、NF125-SVU/HVU、NF250-CVU/SVU/HVU、NV100-CVFU、NV125-SVU/HVU、NV250-CVU/SVU/HVU端子台-注文コード25754549品番AL-05SVU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

種類警報スイッチ適合機種NF100-CVFU、NF125-SVU/HVU、NF250-CVU/SVU/HVU、NV100-CVFU、NV125-SVU/HVU、NV250-CVU/SVU/HVUフレーム(AF)100~250取付場所左右極共用端子台-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする