三菱電機
5A電流センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
相線式
三相4線専用
注文コード
25757665
品番
EMU2-CT5-4W
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
相線式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
規格
EN61010-2-32
温度範囲(℃)
-5~55(日平均温度35以下)
使用湿度範囲
5%~95%RH(ただし結露しないこと)
定格二次電流(A)
1660
相線式
三相4線専用
汚染度(使用環境)
2
定格一次電流(A)
5
定格負担(VA)
0.1
定格使用電圧(V)
260(最高)