曜日別特売

操作コイル用サージ吸収器ユニット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧270V、0.1μF47Ω注文コード25758803品番UN-SA725 AC100V
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧270V、0.1μF47Ω適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種交流操作:SR-K100/直流操作:SD-T65、T80、SRD-K100、DUD-N30/機械ラッチ式(交流操作)投入コイル:SRL-K100/機械ラッチ式(交流操作)引外しコイル:SL-T21~T80、SRL-T5、K100/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SRLD-K100/機械ラッチ式(直流操作)引外しコイル:SLD-T21~T80、SRLD-T5、K100型式外付けサージ吸収器質量(kg)0.025タイプバリスタ+CR付種類Nシリーズ用オプションユニット規格UL・CSA定格電圧(V)AC100(DC共用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25758749
2019-12-19
用途: コイルの逆電圧防止
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

意外とノイズが取れなかった、使い方が悪いのか?
瞬間停止のTVがリセットを改造出来なかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする