三菱電機
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25762924
品番
SF-1175
参考基準価格(税別)
¥442,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.7
寸法H(mm)
700
寸法D(mm)
60
寸法W(mm)
303
漏洩電流(mA)
76