三菱電機
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25763195
品番
FR-S5NFSA-0.75K
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
110
漏洩電流(mA)
4.5