鈴木産業
RELIABLE セーフティ - スニーカーミドルカット RS - 08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25768567
品番
RS-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ミドルカットでくるぶしを保護。
スポーティーなデザイン。
形状
ミドルカット
甲被タイプ
ひもタイプ
サイズ(cm)
26.5
機能
軽作業用
色
ホワイト
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
約375g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スニーカー