UST-13L-CD ユカロンエクセルパイプソフトさや管 三菱ケミカルインフラテック 25771708

ユカロンエクセルパイプソフトさや管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード25771708品番UST-13L-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
長さ(m)50内径(Φmm)10外径(Φmm)13寸法d1(mm)13.3寸法d2(mm)26.5グリーン仕様13Aシングルチューブ、さや管22A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする